FPC
FPCの スパナ/レンチ
FPCの コンビネーションスパナ
19.0sqナットランナー用コンビネーションソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43044104
品番
6NR-4121
参考基準価格(税別)
¥7,390
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。
全長L(mm)
89
用途
インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。
質量(g)
716
ピン形式
6-P1
寸法D1(mm)
57
寸法D2(mm)
44
寸法l(mm)
15
寸法S1(mm)
41
寸法S2(mm)
21
Oリング
6-O1
アズワン品番
64-8384-76