1/1WA-41L 25.4sqアウターナット用ロング浅口ソケット FPC 43044226 1/1WA-41L 25.4sqアウターナット用ロング浅口ソケット FPC 43044226

25.4sqアウターナット用ロング浅口ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43044226 品番1/1WA-41L
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

サービスナット等の長いインナーナットに対応した、ロングタイプのアウター用浅口ソケットです。インナーナットの突き出しが長い場合にも安心してお使いいただけます。

寸法S(mm)41 全長L(mm)90 用途インパクトのアウターナット用ソケットです。 質量(g)735 ピン形式8-P1 寸法D1(mm)57.5 寸法D2(mm)52 寸法l(mm)14 Oリング8-O1 アズワン品番64-8332-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする