FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット/ソケットレンチ付属品
FPCの エクステンションバー
19.0sqエクステンションバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43044287
品番
3/4WETB-330
参考基準価格(税別)
¥8,850
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
差込角(sq.)
19.0(3/4)
全長L(mm)
330
用途
差込角が19.0sのインパクトレンチ対応エクステンションバーです。
質量(g)
1300
ピン形式
6-P1
Oリング
6-O1
駆動角(sq.)
19.0(3/4)