※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
38.1sqショートソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
寸法S(mm)
71・2.13/16
注文コード
43044339
品番
1.1/2WS-71
参考基準価格(税別)
¥53,300
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法S
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
インパクト用のショートソケットです。
差込角(mm)
38.1
質量(g)
3980
全長L(mm)
105
寸法S(mm)
71・2.13/16
ピン形式
84-P1
寸法D1(mm)
105
寸法D2(mm)
80
寸法l(mm)
43
Oリング
84-O1
二面幅(inch)
2-13/16