曜日別特売
1.1/2WS-110 38.1sqショートソケット FPC 43044366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1.1/2WS-110 38.1sqショートソケット FPC 43044366
1.1/2WS-110 38.1sqショートソケット FPC 43044366

38.1sqショートソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個寸法S(mm)110 4.5/16注文コード43044366品番1.1/2WS-110
参考基準価格(税別)¥118,100販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
用途インパクト用のショートソケットです。差込角(mm)38.1質量(g)7468全長L(mm)137寸法S(mm)110 4.5/16ピン形式84-P1寸法D1(mm)153寸法D2(mm)85寸法l(mm)65Oリング84-O1二面幅(inch)4-5/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする