1/1WAQ-20.5 25.4sq袋ナット用ソケット FPC 43044375 1/1WAQ-20.5 25.4sq袋ナット用ソケット FPC 43044375

25.4sq袋ナット用ソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43044375 品番1/1WAQ-20.5
参考基準価格(税別)¥5,550 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
差込角(mm)25.4 用途インパクト用の袋ナット用ソケットです。 質量(g)651 全長L(mm)76 寸法S(mm)20.5 ピン形式8-P1 寸法D1(mm)45 寸法D2(mm)49 Oリング8-O1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする