※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケットレンチセット
12.7sqスリムパラボラショートソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
17
注文コード
43044393
品番
1/2SPS-17
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
寸法S
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
12.7
用途
インパクト用のスリムパラボラショートソケットです。
質量(g)
72
全長L(mm)
37
寸法S(mm)
17
ピン形式
4-P1
寸法D1(mm)
24.5
寸法D2(mm)
23.5
寸法l(mm)
11
Oリング
4-O1