※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケットレンチセット
12.7sqスリムパラボラショートソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
21
注文コード
43044418
品番
1/2SPS-21
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法S
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
12.7
用途
インパクト用のスリムパラボラショートソケットです。
質量(g)
98
全長L(mm)
39
寸法S(mm)
21
ピン形式
4-P1
寸法D1(mm)
29
寸法D2(mm)
26
寸法l(mm)
13
Oリング
4-O1