※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6.35(1/4")sqソケットレンチ用 ソケット(6角)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43044847 品番 2S-7H
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
寸法S(mm)7 全長L(mm)22 用途6角ソケットレンチ用ソケットです。 質量(g)10 寸法d(mm)5 寸法D1(mm)10.5 寸法D2(mm)11.5 寸法l(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする