※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
6.35(1/4")sqソケットレンチ用 ソケット(6角)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43044865
品番
2S-8H
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
寸法S(mm)
8・5/16
全長L(mm)
22
用途
6角ソケットレンチ用ソケットです。
質量(g)
10
寸法d(mm)
6
寸法D1(mm)
11.5
寸法D2(mm)
11.5
寸法l(mm)
5