※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6.35(1/4")sqソケットレンチ用 ソケット(6角)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43044935 品番 2S-1/2H
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
寸法S(mm)1/2 全長L(mm)22 用途6角ソケットレンチ用ソケットです。 質量(g)20 寸法d(mm)9 寸法D1(mm)17 寸法D2(mm)15 寸法l(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする