※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2S-8E 6.35(1/4")sqソケットレンチ用 ソケット(8角) FPC 43044987 2S-8E 6.35(1/4")sqソケットレンチ用 ソケット(8角) FPC 43044987

6.35(1/4")sqソケットレンチ用 ソケット(8角)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(mm)8・5/16 注文コード43044987 品番2S-8E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥740
この商品は寸法Sなど4種類から選べます 他の種類を見る
寸法S(mm)8・5/16 全長L(mm)22 用途8角(二重四角)ソケットレンチ用ソケットです。 質量(g)16 寸法D1(mm)14 寸法D2(mm)12 寸法l(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする