※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
6.35(1/4")sqソケットレンチ用 ソケット(8角)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43044996
品番
2S-3/8E
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
寸法S(mm)
3/8
全長L(mm)
22
用途
8角(二重四角)ソケットレンチ用ソケットです。
質量(g)
18
寸法D1(mm)
16.5
寸法D2(mm)
13
寸法l(mm)
9