※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ビットソケット
FPCの ヘキサゴン
6.35(1/4")sqヘキサゴンソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43045023
品番
2SH-3
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。
寸法S(mm)
3
全長L(mm)
40
用途
ハンド用6.35ヘキサゴンソケットです。
質量(g)
15
寸法D(mm)
12
全長L2(mm)
18