※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット/ソケットレンチ付属品
FPCの エクステンションバー
9.5sqエクステンションバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43045617
品番
3/8WETB-75
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
差込角(sq.)
9.5(3/8)
全長L(mm)
75
用途
インパクト用のエクステンションバーです。
質量(g)
68
ピン形式
3-P
Oリング
3-O
駆動角(sq.)
9.5(3/8)