※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3H-6 9.5sqインパクト用ヘキサゴンレンチ FPC 43045888 3H-6 9.5sqインパクト用ヘキサゴンレンチ FPC 43045888

9.5sqインパクト用ヘキサゴンレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43045888 品番 3H-6
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

高級合金鋼を用い最適な熱処理を施した、一体型のソケットです。

寸法S(mm)6 用途インパクト用のヘキサゴンレンチソケットです。 質量(g)37 全長L(mm)50 寸法D(mm)19 ピン形式3-P 寸法l(mm)18 Oリング3-O

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする