※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ビットソケット
FPCの ヘキサゴン
9.5sqインパクト用ヘキサゴンレンチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43045906
品番
3H-10
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
高級合金鋼を用い最適な熱処理を施した、一体型のソケットです。
寸法S(mm)
10
用途
インパクト用のヘキサゴンレンチソケットです。
質量(g)
62
全長L(mm)
60
寸法D(mm)
20
ピン形式
3-P
寸法l(mm)
27
Oリング
3-O