※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3LS-17H 9.5sqキャッチングショートソケット FPC 43045985 3LS-17H 9.5sqキャッチングショートソケット FPC 43045985

9.5sqキャッチングショートソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43045985 品番 3LS-17H
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

ボルト、ナット保持機構付きソケットです。保持機構はリングバネ+鋼球で行いますので、耐久性に優れマグネット式のように鉄粉を吸着したり電子回路に影響を与える心配もありません。

寸法S(mm)17 全長L(mm)27 用途ソケットレンチ用のキャッチングショートソケットです。 質量(g)42 寸法d(mm)13 寸法D1(mm)24.5 寸法D2(mm)17 寸法l(mm)10 アズワン品番64-8371-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする