画像準備中

9.5sqキャッチングディープソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43046046 品番 3LSD-13H
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ボルト、ナット保持機構付きディープソケットです。保持機構はリングバネ+鋼球で行いますので耐久性に優れ、マグネット式のように鉄粉を吸着したり電子回路に影響を与える心配もありません。

寸法S(mm)13 全長L(mm)55 用途ソケットレンチ用のキャッチングディープソケットです。 質量(g)64 寸法d(mm)9 寸法D1(mm)18.5 寸法D2(mm)17 寸法l(mm)8 アズワン品番64-8371-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする