FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
9.5sqキャッチングディープソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43046064
品番
3LSD-17H
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ボルト、ナット保持機構付きディープソケットです。保持機構はリングバネ+鋼球で行いますので耐久性に優れ、マグネット式のように鉄粉を吸着したり電子回路に影響を与える心配もありません。
寸法S(mm)
17
全長L(mm)
55
用途
ソケットレンチ用のキャッチングディープソケットです。
質量(g)
65
寸法d(mm)
13
寸法D1(mm)
24.5
寸法D2(mm)
17
寸法l(mm)
10
アズワン品番
64-8371-25