FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
9.5sqキャッチングディープソケットセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43046073
品番
3LSD-S6H
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ボルト、ナット保持機構付きディープソケットです。保持機構はリングバネ+鋼球で行いますので耐久性に優れ、マグネット式のように鉄粉を吸着したり電子回路に影響を与える心配もありません。
用途
キャッチングディープソケット6種入りセットです。
セット内容
3LSD-8・10・12・13・14・17
質量(g)
237
ハンドル
ソケットレール
ハンドル寸法(mm)
150×30×25