FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
9.5sqスリムパラボラディープソケットセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43046134
品番
3PD-S5H
参考基準価格(税別)
¥8,950
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
用途
スリムパラボラディープソケット5種入りセットです。
セット内容
3PD-H 8・10・12・13・14
質量(g)
390
ハンドル
ソケットレール
ハンドル寸法(mm)
150×30×25