※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
9.5sqソケットレンチ用ソケット(12角)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43046536
品番
3S-12
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
寸法S(mm)
12
全長L(mm)
27
用途
ソケットレンチ用の12角ソケットです。
質量(g)
27
寸法d(mm)
10
寸法D1(mm)
17.5
寸法D2(mm)
17.5
寸法l(mm)
9