※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
9.5sqディープソケットセット(6角)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
10種:3SD-H 8・10・11・12・13・14・15・17・19・21
注文コード
43046746
品番
3SD-S10H
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
10種:3SD-H 8・10・11・12・13・14・15・17・19・21
ハンドル
ソケットレール
ハンドル寸法(mm)
260×30×25
質量(g)
798
用途
9.5sqディープソケット(6角)セットです。