※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(6角)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43046825
品番
3SD-12H
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法S(mm)
12
全長L(mm)
55
用途
9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(6角)です。
質量(g)
59
寸法d(mm)
10
寸法D1(mm)
17
寸法D2(mm)
18
寸法l(mm)
13