※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3SD-11 9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(12角) FPC 43046974 3SD-11 9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(12角) FPC 43046974

9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(12角)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43046974 品番 3SD-11
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法S(mm)11 全長L(mm)55 用途9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(12角)です。 質量(g)58 寸法d(mm)8 寸法D1(mm)15.5 寸法D2(mm)18 寸法l(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする