※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3SD-19 9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(12角) FPC 43047053 3SD-19 9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(12角) FPC 43047053

9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(12角)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43047053 品番 3SD-19
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法S(mm)19 全長L(mm)55 用途9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(12角)です。 質量(g)89 寸法d(mm)15 寸法D1(mm)26 寸法D2(mm)21 寸法l(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする