※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3SD-23 9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(12角) FPC 43047096 3SD-23 9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(12角) FPC 43047096

9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(12角)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43047096 品番 3SD-23
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法S(mm)23 全長L(mm)65 用途9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(12角)です。 質量(g)115 寸法d(mm)18 寸法D1(mm)31 寸法D2(mm)23 寸法l(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする