FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ビットソケット
FPCの ヘキサゴン
9.5sqヘキサゴンソケットセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
43047105
品番
3SH-S6
参考基準価格(税別)
¥5,680
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。
用途
ハンド用ヘキサゴンレンチソケット(6角)セットです。
セット内容
)6種:3SH-3・4・5・6・8・10
質量(g)
319
ハンドル
ソケットレール
ハンドル寸法(mm)
150×30×25