9.5sqヘキサゴンソケットセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 43047114 品番 3SH-S8
参考基準価格(税別)¥7,960 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。

用途ハンド用ヘキサゴンレンチソケット(6角)セットです。 セット内容8種:3SH-3・4・5・6・8・10・12・(+)2 質量(g)460 ハンドルソケットレール ハンドル寸法(mm)260×30×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする