※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3SH-10 9.5sqヘキサゴンソケット(6角) FPC 43047175 3SH-10 9.5sqヘキサゴンソケット(6角) FPC 43047175

9.5sqヘキサゴンソケット(6角)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43047175 品番 3SH-10
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。

寸法S(mm)10 全長L(mm)60 用途ハンド用ヘキサゴンレンチソケット(6角)です。 質量(g)73 寸法D(mm)20 寸法L2(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする