※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
9.5sqヘキサゴンソケット(6角)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法S(mm)
12
3
4
5
6
8
10
12
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43047184
品番
3SH-12
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。
用途
ハンド用ヘキサゴンレンチソケット(6角)です。
寸法S(mm)
12
全長L(mm)
65
質量(g)
95
寸法D(mm)
20
寸法L2(mm)
33