※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
9.5sqスーパーロングソケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43047218
品番
3SLS-10H
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
全長が130mmあり、バンパー取り付けボルトなど、付き出しが特に長いナットに使えます。
寸法S(mm)
10
全長L(mm)
130
用途
9.5sqソケットレンチ用スーパーロングソケットです。
質量(g)
123
寸法d(mm)
8
寸法D1(mm)
14.5
寸法D2(mm)
18
寸法l(mm)
11