※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3SLS-14H 9.5sqスーパーロングソケット FPC 43047236 3SLS-14H 9.5sqスーパーロングソケット FPC 43047236

9.5sqスーパーロングソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43047236 品番 3SLS-14H
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

全長が130mmあり、バンパー取り付けボルトなど、付き出しが特に長いナットに使えます。

寸法S(mm)14 全長L(mm)130 用途9.5sqソケットレンチ用スーパーロングソケットです。 質量(g)140 寸法d(mm)12 寸法D1(mm)20 寸法D2(mm)18 寸法l(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする