※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3SP-8H 9.5sqスリムパラボラソケット(6角) FPC 43047263 3SP-8H 9.5sqスリムパラボラソケット(6角) FPC 43047263

9.5sqスリムパラボラソケット(6角)

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(mm)8 注文コード43047263 品番3SP-8H
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は寸法Sなど17種類から選べます 他の種類を見る

六角部の各辺に放物線形状を採用した実用新案製品です。ボルトやナットのカドを傷めません。塗装ボルトやメッキナットにも最適です。

差込角(mm)9.5 用途手動用ソケットレンチ用スリムパラボラソケットです。 質量(g)26 寸法d(mm)6 全長L(mm)27 寸法S(mm)8 寸法D1(mm)12 寸法D2(mm)17.5 寸法l(mm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43047324
2021-09-11
用途:
自動車整備
製造業

ラチェットへのはめ込みはややガタが大きい気がしますが、取れてしまう程ではなく、むしろ脱着がし易いです。スリムパラボラ形状のため、外形が小さくかつ6角形状で安心感があります。大変気に入り3/8は19oまで揃えてしまいました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする