曜日別特売
3SP-14H 9.5sqスリムパラボラソケット(6角) FPC 43047324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3SP-14H 9.5sqスリムパラボラソケット(6角) FPC 43047324
3SP-14H 9.5sqスリムパラボラソケット(6角) FPC 43047324

9.5sqスリムパラボラソケット(6角)

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード43047324品番3SP-14H
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

六角部の各辺に放物線形状を採用した実用新案製品です。ボルトやナットのカドを傷めません。塗装ボルトやメッキナットにも最適です。

用途
手動用ソケットレンチ用スリムパラボラソケットです。
差込角(mm)9.5質量(g)33寸法d(mm)11全長L(mm)27寸法S(mm)14寸法D1(mm)19.5寸法D2(mm)18.5寸法l(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43047324
2021-09-11
用途: 自動車整備
製造業

ラチェットへのはめ込みはややガタが大きい気がしますが、取れてしまう程ではなく、むしろ脱着がし易いです。スリムパラボラ形状のため、外形が小さくかつ6角形状で安心感があります。大変気に入り3/8は19㎜まで揃えてしまいました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする