※3S-S6W画像
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
9.5sqショートソケット(12角)セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
6種:3S-8・10・12・13・14・17
注文コード
43047489
品番
3S-S6W
参考基準価格(税別)
¥4,570
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
9.5sqソケットレンチ用ショートソケットセットです。
セット内容
6種:3S-8・10・12・13・14・17
質量(g)
236
ハンドル
ソケットレール
ハンドル寸法(mm)
150×30×25