※3S-S10H画像
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
9.5sqショートソケット(12角)セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
10種:3S-8・10・11・12・13・14・15・17・19・21
注文コード
43047507
品番
3S-S10W
参考基準価格(税別)
¥7,930
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
9.5sqソケットレンチ用ショートソケットセットです。
セット内容
10種:3S-8・10・11・12・13・14・15・17・19・21
質量(g)
480
ハンドル
ソケットレール
ハンドル寸法(mm)
260×30×25