※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3TX-30 9.5sqヘックスロブソケット(T型) FPC 43047534 3TX-30 9.5sqヘックスロブソケット(T型) FPC 43047534

9.5sqヘックスロブソケット(T型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43047534 品番 3TX-30
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。

寸法S(mm)3.94 全長L(mm)78 用途ヘキサゴンレンチハンド用T型ヘックスロブソケットです 質量(g)56 先端サイズT30 寸法D1(mm)18 寸法l(mm)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする