※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ビットソケット
FPCの ヘキサゴン
9.5sqヘックスロブソケット(T型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43047543
品番
3TX-40
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。
寸法S(mm)
4.74
全長L(mm)
78
用途
ヘキサゴンレンチハンド用T型ヘックスロブソケットです
質量(g)
56
先端サイズ
T40
寸法D1(mm)
18
寸法l(mm)
43