9.5sqヘックスロブソケット(T型)セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード43047577 品番3TX-S6
参考基準価格(税別)¥8,340 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。

用途ヘキサゴンレンチハンド用T型ヘックスロブソケット6種セットです セット内容3TX-20・25・30・40・45・50 質量(g)395 ハンドルソケットレール ハンドル寸法(mm)150×30×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする