※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3TX-20A 9.5sqいじり止めヘックスロブソケット FPC 43047586 3TX-20A 9.5sqいじり止めヘックスロブソケット FPC 43047586

9.5sqいじり止めヘックスロブソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43047586 品番 3TX-20A
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

エアバッグなどいじり止めボルトの作業に使えます。強度の高いビット圧入タイプです。ビット部の軸長が長いので段差のある箇所にも難無く使用できます。

寸法S(mm)2.74 全長L(mm)78 用途ヘキサゴンレンチハンド用ヘックスロブソケットです 質量(g)56 先端サイズT20H 寸法D1(mm)18 寸法l(mm)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする