※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ビットソケット
FPCの ヘキサゴン
9.5sqいじり止めヘックスロブソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43047604
品番
3TX-30A
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
エアバッグなどいじり止めボルトの作業に使えます。強度の高いビット圧入タイプです。ビット部の軸長が長いので段差のある箇所にも難無く使用できます。
寸法S(mm)
3.94
全長L(mm)
78
用途
ヘキサゴンレンチハンド用ヘックスロブソケットです
質量(g)
57
先端サイズ
T30H
寸法D1(mm)
18
寸法l(mm)
43