FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケットレンチセット
9.5sqいじり止めヘックスロブソケットセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43047638
品番
3TX-S5A
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
エアバッグなどいじり止めボルトの作業に使えます。強度の高いビット圧入タイプです。ビット部の軸長が長いので段差のある箇所にも難無く使用できます。
差込角(mm)
9.5
用途
ヘキサゴンレンチハンド用ヘックスロブソケット5種セットです
セット内容
3TX-A 20A・25A・30A・40A・45A
ハンドル
ソケットレール
ハンドル寸法(mm)
150×30×25