※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット/ソケットレンチ付属品
FPCの エクステンションバー
9.5sqインパクトユニバーサルエクステンションソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43047665
品番
3UX-12
参考基準価格(税別)
¥6,070
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
首振り機能を持ったエクステンションソケットです。入り組んだ箇所の作業に最適です。
全長L1(mm)
156
質量(g)
158
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
17
寸法l(mm)
8
用途
インパクトレンチ用ソケットです。
ピン形式
3-P
寸法L2(mm)
33
Oリング
3-O