※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット/ソケットレンチ付属品
FPCの エクステンションバー
9.5sqインパクトユニバーサルエクステンションソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43047699
品番
3UXD-8
参考基準価格(税別)
¥6,790
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ソケット部がディープタイプになっているので段差のある所の作業に適しています。
全長L1(mm)
180
質量(g)
172
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
12
寸法l(mm)
7
用途
インパクトレンチ用ソケットです。
ピン形式
3-P
寸法L2(mm)
57
Oリング
3-O