※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3UXD-10 9.5sqインパクトユニバーサルエクステンションソケット FPC 43047708 3UXD-10 9.5sqインパクトユニバーサルエクステンションソケット FPC 43047708

9.5sqインパクトユニバーサルエクステンションソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43047708 品番 3UXD-10
参考基準価格(税別)¥6,790 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ソケット部がディープタイプになっているので段差のある所の作業に適しています。

全長L1(mm)184 質量(g)180 寸法S(mm)10 寸法D(mm)14 寸法l(mm)8 用途インパクトレンチ用ソケットです。 ピン形式3-P 寸法L2(mm)61 Oリング3-O

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする