※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ビットソケット
FPCの ヘキサゴン
12.7sqインパクト用ヘキサゴンレンチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43047778
品番
4H-1/2
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
高級合金鋼を用い、最適な熱処理を施した、一体型のソケットです。
寸法S(mm)
1/2
用途
インパクト用ヘキサゴンレンチです。
質量(g)
127
全長L(mm)
68
寸法D(mm)
27
ピン形式
4-P2
寸法l(mm)
30
Oリング
4-O2