※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ビットソケット
FPCの ヘキサゴン
12.7sqインパクト用ヘキサゴンレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
19
注文コード
43047787
品番
4H-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
寸法S
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高級合金鋼を用い、最適な熱処理を施した、一体型のソケットです。
寸法S(mm)
19
用途
インパクト用ヘキサゴンレンチです。
質量(g)
222
全長L(mm)
78
寸法D(mm)
28
ピン形式
4-P2
寸法l(mm)
40
Oリング
4-O2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43047787
4H-19
60939208
4H-19
ヘキサゴンレンチ 差込角12.7mm
FPC
1個
¥
2,098
税込
¥
2,308
注文コードが変更になりました