※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ビットソケット
FPCの ヘキサゴン
12.7sqインパクト用ロングヘキサゴンレンチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43047814
品番
4H-10L
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
軸部が長く、段差のある箇所や奥まった箇所の作業に適します。
寸法S(mm)
10
用途
インパクト用ロングヘキサゴンレンチです。
質量(g)
116
全長L(mm)
100
寸法D(mm)
24
ピン形式
4-P1
寸法l(mm)
20
Oリング
4-O1